菜時器エクセル 反湯呑

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18669972 品番 C20IT
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
容量(mL)180 食器の種類和食器 色十草 寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×53 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18670015
2022-02-08
用途:
会社の食堂用に

綺麗なデザインで良かったです。材質を表記しておいてほしいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする