マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の マグカップ・グラス・コップ
菜時器エクセル 反湯呑
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
松竹梅
注文コード
18670006
品番
C20SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥780
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
180
食器の種類
和食器
色
松竹梅
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
93×53
電子レンジ
×
食器洗浄機
○