仕切プレート

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18670198 品番 E14IWC
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

自動精算システムでの1g1円量り売り用プレートです。
製品重量は、大・小とも520g±10gですから、両サイズを同時に使えます。もちろん通常の仕切プレートとして、ランチメニューなどにも活用できます。

アイボリーホワイト サイズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×211×30 電子レンジ× 食器洗浄機 形状長角皿 食器の種類洋食器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18670216
2017-03-20
用途:
高齢者の毎食時
卸売・小売業

少し重たい感じがする以外は、陶器を思わせる質感と深さがあるので使いやすく、お値段以上だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする