※身のみです
マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
漆器 布目椀 小(身)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
内黒
柄
根来
注文コード
18670338
品番
290-2B
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
色・柄
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
種別
身
寸法(mm)
107×87
色
内黒
容量(mL)
300
タイプ
本体(身)
柄
根来
電子レンジ
×
食器洗浄機
○