※身のみです

漆器 布目椀 小(身)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内朱 ひさご 注文コード18670365 品番295-3B
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は色・柄5種類から選べます 他の種類を見る
食器の種類和食器 種別 寸法(mm)107×87 内朱 容量(mL)300 タイプ本体(身) ひさご 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする