D230BSJB 盛鉢・盛皿 深角鉢(身) マルケイ(国際化工) 容量3.0L 18670715

盛鉢・盛皿 深角鉢(身)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18670715 品番D230BSJB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,430
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

バイキングや行事食、テイクアウト店での陳列から熱風式再加熱カートでのご使用まで、幅広い用途に対応。
和に洋に、シンプルに豪華にと様々なメニューを効果的に演出。作りたてのおいしさをダイナミックにひきたてます。

食器の種類和食器 バジリコ 容量(L)3.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×251×61 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする