シーウルフマリン
シーウルフマリンの ライフジャケット
ライフジャケット 腰巻タイプ レッドカモ 救命胴衣 桜マーク
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18670858
品番
SW-JF07
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年11月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
小型船舶用膨脹式救命胴衣・国土交通省型式承認品・自動手動膨脹兼用・桜マークつき タイプA
材質
ナイロン
色
レッドカモ
タイプ
タイプA 腰巻タイプ
ウエスト(cm)
55〜140
浮力(g)
9K以上/24時間、18ボンベ使用