C3I 単色 乳白 コップ 小 マルケイ(国際化工) 18671047

単色 乳白 コップ 小

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18671047品番C3I
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

気軽に使える多彩な食器。

容量(mL)175乳白寸法(直径Φ×高さH)(mm)74×69電子レンジ×食器洗浄機食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-03-16
用途: 入れ歯の洗浄用
その他業種

使用中の物がヒビが入り使いづらくなったために、大きさが似た物を探していたら、丁度ピッタリのこの製品を見つけて購入しました。
予備用として二個買いましたが、丈夫で長持ちしそうです。

2017-06-29
用途: 保育園児の麦茶コップ
社会福祉法人妙常会教育・研究機関

容量がちょうど良く、低年齢児の子どもの手のひらサイズに納まります。年間を通じて水分補給に使用、材質も重ねて置けるなど便利です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする