マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の マグカップ・グラス・コップ
単色 乳白 湯呑
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18671126
品番
C15I
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
気軽に使える多彩な食器。
容量(mL)
175
食器の種類
和食器
色
乳白
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
91×51
電子レンジ
×
食器洗浄機
○