マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
単色 白 四ツ仕切ランチ皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18671196
品番
E12W
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
気軽に使える多彩な食器。
形状
丸皿
食器の種類
洋食器
色
白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×253×30
電子レンジ
×
食器洗浄機
○