マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
単色 白 小判ベーカー 大
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18671205
品番
E18WC
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
気軽に使える多彩な食器。
形状
小判
食器の種類
洋食器
色
白
容量(mL)
850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
262×188×61
電子レンジ
×
食器洗浄機
○