※代表画像です。
ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの フラスコ
枝付きフラスコセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
18671531
品番
50mL
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
蒸留実験ですぐに使用できるセットです。
枝付フラスコに透明ゴム管、ガラス管、穴あきゴム栓が付属します。
付属品
シリコンゴム管(300mm)/ガラス管(180mm)/穴あきゴム栓(穴径/6mmΦ)
その他
【穴あきゴム栓】No.3
容量(mL)
50
球径(Φmm)×高さH(mm)
55×160
直径×長さ(mm)
(枝)7×70
注意
※枝付フラスコは工場吹き製品のため、多少口径が異なる場合があります。
※付属の穴あきゴム栓の穴径は6mmΦです。
※容量はフラスコ口部分に表記しています。