メイン画像

5Gアンテナ 5GMIMO 1018-514A 5M

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18671601 品番11S-ANTSTF03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

DRX5510対応、ケーブル長5m、5G通信に対応したMIMOアンテナです。

適合必要本数(本):2 質量(g)約270(ケーブル含む) ケーブル長(m)5 対応機種DRX5510 固定方法マグネット、ネジ止め、両面テープ 保証期間3カ月 防塵防水性能IP56相当 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする