マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の マグカップ・グラス・コップ
柄付スープカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ペペグリーン
注文コード
18671756
品番
C18PGN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥990
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
暑い飲み物を入れても、器は熱くなりにくく、飲み物は冷めにくいというメラミンの特性が活きた製品です。
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
容量(mL)
310
色
ペペグリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×106×56
電子レンジ
×
食器洗浄機
○