柄付スープカップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18671765 品番 C18PPK
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

暑い飲み物を入れても、器は熱くなりにくく、飲み物は冷めにくいというメラミンの特性が活きた製品です。

食器の種類洋食器 材質メラミン 容量(mL)310 ペペピンク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×106×56 電子レンジ× 食器洗浄機

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:395

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする