曜日別特売
400mmX425mm バッグエプロンオレンジK52 一色本店 18671838

400mmX425mm バッグエプロンオレンジK52 一色本店 18671838
400mmX425mm バッグエプロンオレンジK52 一色本店 18671838
400mmX425mm バッグエプロンオレンジK52 一色本店 18671838

バッグエプロンオレンジK52

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード18671838品番400mmX425mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ネルネット(ストッキングタイプ)掛け作業専用エプロンです。
腰にエプロンを巻いて簡単に取り出せる仕様となっております。
ポケットには果樹約1本分のネルネットが入る様に設計されています。
腰ひもも100cmあり大柄な方にも使いやすいサイズです。

用途
腰エプロン。
仕様ネルネット用材質綿100オレンジ型番K-52寸法(cm)40×42.5ひも長(cm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする