画像メイン
FEUERHAND(フュアハンド)
FEUERHAND(フュアハンド)の イベント・ノベルティ・行楽用品
FEUERHAND(フュアハンド)の アウトドア・行楽用品
FEUERHAND(フュアハンド)の バーベキューコンロ/グリル
フュアハンド アウトドア タンバーテレマジェンダ 小型 BBQ グリル FEUERHAND
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18672337
品番
13925
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
小型BBQグリル
材質
ステンレススチール
色
テレマジェンダ
幅(cm)
14
高さ(cm)
20
奥行き(cm)
20