画像メイン
PETROMAX(ペトロマックス)
PETROMAX(ペトロマックス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
PETROMAX(ペトロマックス)の アウトドア・行楽用品
PETROMAX(ペトロマックス)の ライト/ランタン
ペトロマックス アウトドア マントルサポートHK500シリーズ専用【キャンプ用品/ランタンアクセサリー】 マントル サポート パーツ 部品 PETROMAX
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18672477
品番
2170
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ノズルとガスチャンバーの間にセットして使用します。マントルを上下2箇所で支えることで灰状になったマントルが破損しにくくなります。マントルサポート用のダブルタイマントルが別途必要です。
材質
ステンレス
質量(g)
50
幅(cm)
8.3
高さ(cm)
4.6
奥行き(cm)
4.3