高感度タッチ スマホケースM 4.7インチ iphone6対応

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18672553 品番KS-210A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

バイク用スマホケース。高感度タッチでケースの上からスマホを快適操作できます。防滴、防塵、衝撃よりスマホを守ります。

仕様4.7インチ(iphone6対応) 長さ(mm)140 幅(mm)70 サイズM 奥行(mm)15
注意
※クランプは別売りです。車両に合わせてそれぞれお選びください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:308

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18672553
2020-07-08
用途:
バイクに取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

現行iPhoneも普通に収納可能でした!ある程度の防水機能もあるので、急な雨でも大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする