KS-211A 高感度タッチ スマホケースL 5.5インチ iphone6plus対応 LEAD(リード工業) 18672562

KS-211A 高感度タッチ スマホケースL 5.5インチ iphone6plus対応 LEAD(リード工業) 18672562
KS-211A 高感度タッチ スマホケースL 5.5インチ iphone6plus対応 LEAD(リード工業) 18672562
KS-211A 高感度タッチ スマホケースL 5.5インチ iphone6plus対応 LEAD(リード工業) 18672562

高感度タッチ スマホケースL 5.5インチ iphone6plus対応

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18672562品番KS-211A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

バイク用スマホケース。高感度タッチでケースの上からスマホを快適操作できます。防滴、防塵、衝撃よりスマホを守ります。

仕様5.5インチ(iphone6plus対応)長さ(mm)155幅(mm)80サイズL奥行(mm)15
注意
※クランプは別売りです。車両に合わせてそれぞれお選びください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18672562
2022-12-08
用途: 防水携帯カバー
有限会社 オートギャラリーグリッド自動車・二輪車・自転車関連業

商品開封 画面に傷でもなく白く薄い線が何か所目立たないが

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 18672562
2019-10-11
用途: バイクへスマホを取り付けするため。
自動車・二輪車・自転車関連業

冒険大陸シリーズのケースは防水性もよく、感度もいいのでよく使っています。
高さ調整用のウレタンスポンジが複数枚付属しているのもいいですね。

対象商品 : 18672562
2017-10-19
用途: オートバイ [主にツーリング」
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ使用していない.ただフィット感は.厚さ調整が出来るので。良さそうです。

対象商品 : 18672562
2016-01-26
用途: バイクのナビ
教育・研究機関

この商品のオープンタイプの物が、この価格で販売されたら、絶対に買います。
真夏は携帯がオーバーヒートするので、ベース部分は共有し、携帯を留める部分をオープンタイプにして夏冬兼用にすれば、1年中使えるし、価格も抑えれば他社との競合は十分勝算があるかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 18672562
2019-06-04
用途: バイク用でスマホとナビ用に購入
卸売・小売業

スマホ用には良いが5インチのナビ用には少し薄すぎてその他の部品収納が困難だった。ホルダーの取付部を研磨しないと装着が出来ないのはクレームを言いたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする