片足

WS28黒床 安全靴 ウオーキングセフティ編上マジック式 WS28 黒床 シモン 18673262 WS28黒床 安全靴 ウオーキングセフティ編上マジック式 WS28 黒床 シモン 18673262 WS28黒床 安全靴 ウオーキングセフティ編上マジック式 WS28 黒床 シモン 18673262

安全靴 ウオーキングセフティ編上マジック式 WS28 黒床

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 18673262 品番 WS28黒床
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

柔軟性に優れた高級感のあるベロア牛革を採用。
軽量・耐滑性・屈曲性に優れたSX3層底Fソールを搭載したこだわりの高性能安全靴。
歩行時の引っ掛かりを防ぐ「ヒールカット」とつまずきを防止する「トゥスプリング」で歩きやすい。

サイズ(cm)25 足幅3E 形状ミドルカット ブラック 種類安全靴 材質(アッパー)牛革(ベロア) 材質(ソール)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー) 標準質量(g/片足)497.5(26.0cm) 機能耐滑性、耐熱性 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格 材質(先芯)ワイドACM樹脂 メーカー商品コード1701040 材質(インソール)クレイドル・インソール 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:456

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18673296
2020-10-25
用途:
溶接する時
製造業

材質はスウェード革。普通の合皮の安全靴の様に爪先付近に縫い目が無いので、そこにスパッタが飛んできて縫い目の糸が切れていくという事は無い。当然、スパッタが合皮を貫通して足を火傷するという事もありません。ベロも縫い付けてあるのでスパッタが入ってくる隙間はありません。脱ぎ履きもマジックテープ2本式なので楽です。サイズは爪先の広さが3Eですので、少し大きく感じるかもしれません。厚めの靴下を履くなら、良い感じかも。

対象商品:
18673278
2019-03-02
用途:
溶接、組立作業

シモンと聞いて期待していましたが、期待通りです。
さらに、以前の重たい安全靴より軽くて、足がかなり楽です。
これ以外、もう履けないかもしれません。

対象商品:
18673323
2018-01-20
用途:
溶接作業

溶接用の作業靴として購入。スパッタの靴内への侵入、穴あき、爪先の保護、足に負荷の掛かる姿勢での作業要求から、紐式、合皮、化繊製品はあえて選択しなかった。足入れ、歩きやすさも良く、自分には最適な選択肢の一つ。

対象商品:
18673296
2018-03-25
用途:
機械のメンテナンス、溶接作業

ソールは柔らかくとても歩きやすいが長く使っているとマジックテープがくっつかなくなるのが残念

対象商品:
18673262
2017-10-26
用途:
機械メンテナンス作業時
株式会社流機エンジニアリング 様

シモンの安全靴は作りがしっかりして長持ち、この黒床ははき心地がよく
リピしています。作業に最適ですもう少しお値段が安ければいいのに

対象商品:
18673305
2016-04-06
用途:
溶接
製造業

柔軟性が良く履きやすく長持ちするので気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする