曜日別特売
PEN-RI ペン 食塩水・糖度濃度計 アタゴ 18673603

ペン 食塩水・糖度濃度計

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台測定精度屈折率:±0.0003(20℃水において)、温度:±1℃注文コード18673603品番PEN-RI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,500
測定範囲屈折率1.3200~1.5100、温度10.0~100℃電源単4アルカリ乾電池1本本体質量(g)70測定精度屈折率:±0.0003(20℃水において)、温度:±1℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×3.8×1.8目盛仕様屈折率、温度分解能屈折率:0.0001、温度:1℃使用環境温度(℃)10~40防水保護等級JIS-C09205級防噴流形IEC規格529IP65、プリズムヘッド部:JIS-C09207級防浸形IEC規格529IP67測定モード屈折率と温度を約1秒おきに交互表示し、約60秒後に自動消灯します。
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18673585
2020-06-02
用途: 配合作業時

とにかく使いやすい。水道水でゼロ点出せたり、検体に突っ込んで測定できたり最高です。電池の金物がサビやすかったり、コストかけてほしいところが抜けてる感じはしました。

対象商品 : 18673603
2017-03-13
用途: ポリリン酸の状態確認
学校法人昭和大学

測定対象が水溶性ではあるが、とても粘っこい液体です。測定上限に近いレベルになると固体に近いので、へこみがあるタイプですと測定後にサンプルを取り除くのに苦労します。それで古いスコープタイプを使っていたのですが、このタイプであれば流水で流してしまうことができますので、後始末や連続測定が簡単になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする