アタゴ
アタゴの キッチン・調理用品
アタゴの 計量ツール・はかり・温度計
アタゴの 塩分濃度計・糖分計
デジタル糖度計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18673673
品番
PR-301α
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
測定範囲
Brix45.0〜90.0%、温度10.0〜40.0℃
測定精度
Brix:±0.1%(10〜30℃)
防水保護等級
JIS-C09204級防沫形IEC規格529IP64
付属品
標準液LG、円形シート
電源
006P乾電池(9V)
本体質量(g)
300
目盛仕様
Brix、温度
分解能
Brix:0.1%
測定時間(秒)
約3
使用環境温度(℃)
10〜40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17×9×4
温度補正(℃)
10〜40(自動温度補正)
サンプル量(mL)
0.1
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300