「日本製」メンズタタミ雪駄

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズL サイズ(cm)25〜26.5 青海波 注文コード18673719 品番kh-5200t-MEN
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,109 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はサイズ・色など18種類から選べます 他の種類を見る

日本製のメンズ畳雪駄。天然のタタミ(い草)雪駄は通気性があり蒸れにくく快適です。ポップな柄の鼻緒が特徴です。底は柔らかなスポンジ底で、室内でも履けます。国産の本畳を使用しております。い草には保温・吸湿・温度調整・吸音といった機能があります。足の裏に熱がたまらず、汗をかいてもムレにくく足元は快適です。

材質表:イグサ、鼻緒:ポリエステル、底:EVA 青海波 サイズL 質量(g)130 サイズ(cm)25〜26.5 幅(cm)横幅(最も広い部分)9.8 全長(cm)26 厚さ(cm)つま先:約1.5、かかと:約3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする