回動型マウントベース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 18673859 品番 TMB4A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

約90°まで回動できる固定具
結束物を固定後、回動させることができる新形状のマウントベースです。
インシュロックタイで固定後、約90°まで回動できるため、ケーブルへのストレスを軽減します。
インシュロックタイの挿入口が広く、ビスに干渉しない構造です。

用途屋内使用 仕様【環境負荷物質管理情報】ハロゲンフリー 材質ナイロン 乳白 グレード標準 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする