<gram AI>Win11 Home/14インチ(IPS)/インテル Core Ultra5/1120g/メモリ 16GB SSD 256GB/オブシディアンブラック/1年保証

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18674148 品番14Z90T-GA52J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

14インチのコンパクトボディで1120gの軽さを実現しながら米国国防総省制定の「MIL-STD 810H」準拠のテスト7項目をクリアする耐久性を有しています。軽さだけではないトータルでのポータビリティでどこにでも連れ出せる高性能を実現しています。美しいWUXGA解像度と幅広いDCI-P3 99%の色域が実現する、鮮やかかつ豊かな色をお楽しみください。LG gramはきめ細やかで深みのあるシャープな画像を提供し、アイデアに命を吹き込みます。一般的なフルHDよりも縦に長い16:10の縦横比が情報の一覧性を向上させ、スクロール頻度を減らすから集中を途切れさせません。さらにDCI-P3 99%の正確かつ幅広い色再現が映像編集等のクリエイティブワークにも応えます。明るい屋外などの環境でも反射や映り込みを抑制。見やすい画面を提供します。NPUを内蔵し、AIアプリも効率的に使えるインテル Core Ultra 5 プロセッサー 225Hを搭載。高いグラフィック性能を活かしたゲームプレイや動画編集、マルチタスク等の高負荷な処理も得意としています。Windows 11に搭載されたAIアシスタントCopilotからは、チャット形式で気軽に幅広い情報に基づく回答や新たなアイデアを得ることができます。専用のCopilotキーからいつでもAIの力を借りて効率的に。高速な16GBのLPDDR5xメモリ、256GBのNVMe SSDがAIアプリはもちろんのことAI以外のソフトウェアも高速に処理します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする