<gram Pro>2 in 1/Win11 Home/16インチ(タッチパネル IPS)/インテル Core Ultra 7/1399g/メモリ 16GB SSD 1TB/英語配列/オブシディアンブラック/1年保証

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18674200 品番16T90TP-GA78J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

16インチの大画面2in1でありながら、1399gの軽さ、12.9mmのスーパースリムデザインを採用。さらに米国国防総省制定の「MIL-STD 810H」準拠のテスト7項目をクリアする耐久性を有しています。軽さだけではないトータルでのポータビリティでどこにでも連れ出せる高性能を実現しています。ディスプレイを回転させ、通常のノートPCからタブレットまで5つのモードで使用できる360度回転タッチパネルディスプレイ。シチュエーションに合わせて最適な使い方を選択できます。傾きと4096段階の筆圧検知に対応したMPP(Microsoft Pen Protocol)によって自然な描き心地を実現するLG Stylus Pen。最大144Hzの高リフレッシュレートも相まって、途切れや遅延に煩わされずメモからイラストまで手書き感覚でご利用いただけます。NPUを内蔵し、AIアプリも効率的に使えるインテル Core Ultra 7 プロセッサー 255Hを搭載。高いグラフィック性能を活かしたゲームプレイや動画編集、マルチタスク等の重たい処理も得意としています。Windows 11に搭載されたAIアシスタントCopilotからは、チャット形式で気軽に幅広い情報に基づく回答や新たなアイデアを得ることができます。専用のCopilotキーからいつでもAIの力を借りて効率的に。高速な16GBのLPDDR5xメモリ、1TBのNVMe SSDがAIアプリはもちろんのことAI以外のソフトウェアも高速に処理し、プロの期待に応えます。カーボンナノチューブを使用した77Whの高密度大容量バッテリーが最長12時間(動画)/21時間(アイドル)の長時間駆動を実現。さらにAIがあなたの利用パターンを分析して、バッテリー効率を最適化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする