Ryzen 9 9950X3D without cooler AM5 170W 100-100000719WOF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18674279 品番100-100000719WOF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

BOX(NoFAN)Ryzen 9 9950X3D without cooler AM5 170W

キャッシュメモリ(MB)L1:1280KB、L2:16、L3:128 プロセッサーRyzen 9 動作周波数(GHz)4.3 コア数16 スレッド数32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする