見やすく、検索しやすく工夫された画面配列に加え、引きたい言葉をまとめて辞書引きできる電子辞典ならではの便利な機能で、あらゆる事象を多角的に捉えることができ、忙しい社会人必携の辞典セットです。昭和から令和への社会世相と出来事を「新語・流行語・重要語」でたどることができる新語・情報年鑑「現代用語の基礎知識2025 プラス 昭和・平成編」をはじめ、各界第一線の専門家が執筆した「広辞苑 第七版」、ベストセラー英和・和英辞典「研究社新英和(第7版)・和英(第5版)中辞典」、ビジネスマナーを詳しく解説した「新ビジネスマナー事典」、目的別にふさわしい文章が探せる「手紙文例集」、「スピーチ文例集」を収録。新社会人やビジネスマン必携のセットです。本製品には、全面リニューアルした辞典検索のための専用アプリを搭載。処理速度の改善を行い、辞典の起動や検索にかかる時間が圧倒的に短縮されました。複数辞典の呼び出しも容易になり、手軽に串刺し検索が可能です。また、従来備わっていたしおり・メモ機能は機能を強化して搭載しています。梱包サイズ : 3.2 x 22.8 x 16.8 cm; 130 g。