ロングタイプのアームマイクを備えたPACKTALK PRO/EDGE/NEO専用アクセサリーです。ハーフヘルメットやオープンフェイスのヘルメットなど、インカム付属のアームマイクでは長さが足りない場合に使用できます。※スピーカーは付属しておりません。ロングアームマイク本体が貼り付けクランプと一体になっており、そのままヘルメットに貼り付けて固定できます。本体ユニット・クレードル・クランプがすべて独立した構造で、本体ユニットはワンタッチで脱着可能。バッテリー充電や盗難防止で付け外す際に、簡単に持ち運びできます。※インカム本体およびクレードルは付属しておりません※クレードルはインカム付属のものをご使用ください。細かい微調整が可能な、フレキシブルなロングアームマイクで、自由な場所にマイクを固定できます。貼り付けクランプで、様々なヘルメットに取り付けできます。