ロングタイプのアームマイクを備えたFREECOMおよびSPIRITシリーズの専用アクセサリーです。ハーフヘルメットやオープンフェイスのヘルメットなど、インカム付属のアームマイクでは長さが足りない場合に使用できます。※スピーカーは付属しておりません。ロングアームマイク本体がクレードルと一体になっており、挟み込みクランプまたは貼り付けクランプのどちらかを組み合わせて、ヘルメットに固定できます。本体ユニット・クレードル・クランプがすべて独立した構造で、本体ユニットはワンタッチで脱着可能。バッテリー充電や盗難防止で付け外す際に、ケーブルの抜き差しもなく、スマートに持ち運びできます。※インカム本体は付属しておりません。挟み込みクランプ、または貼り付けクランプ(フチの厚みが5mm以上の場合)で様々なヘルメットに取り付け可能です。