17インチ モバイルモニター(2560x1600/IPS/アンチグレア/TypeCx2/miniHDMI/オートピボット/スピーカー/縦横表示対応スタンド/3年保証)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18675381 品番17MT70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

本体だけで780g(付属のポーチを含めると1020g)の軽量設計で持ち運びラクラク。どこへでも持ち出して、生産性を高められます。2560x1600(WQXGA)の高解像度とDCI-P3 99%(標準値)の豊かで正確な色再現でクリエイティブワークにも対応。鮮やかな色彩表現と広い視野角を特長とするIPSパネルがディティールまで緻密に描写します。LG gram +viewがあれば、どこでも手軽に画面を共有し、複数人での共同作業においても作業効率を高めることができます。縦横自動回転 オートピボットに対応しており、用途に応じて、向きを変えるだけで縦横の切り替えができます。※縦横表示の自動切替機能はLG Switchアプリを別途インストールすることでご利用いただけます。スタイリッシュなチタンシルバーカラーで使う場所を選ばないスマートなデザイン。背面には縦横両対応キックスタンドを内蔵しており、引き出すだけですぐにLG gram +viewを自立させることができます。USB Type-Cポートを2基搭載し、PCやモバイルデバイスとの接続はケーブル1本ですっきりと。最大45Wのパススルー充電に対応しており電源につなげば、LG gram +viewに給電しながら、PCを充電することができます。さらにMini-HDMIポートにゲーム機を接続すれば、どこでも17インチの大画面でゲームプレイをお楽しみいただけます。1.5W+1.5Wのスピーカーを内蔵。17インチの大画面で映像コンテンツの視聴やゲームプレイを堪能いただけます。

表面処理アンチグレア コントラスト比1200:1 解像度2560×1600 アスペクト比16:10 入出力端子HDMI入力1(Mini HDMI)、USB Type-C(TM)2(USB3.2 Gen1×1) モニターサイズ17型 パネル駆動方式IPS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする