セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 安全保護テープ
セーフラン安全用品の 蛍光/蓄光テープ
再帰反射ラインテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
18675695
品番
14203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
反射タイプで視認性向上。
色
黄
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
22
基材
PET
粘着剤
アクリル系
特性
再帰反射
主な用途
表示・安全用
用途
工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。
アズワン品番
65-1338-32