サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラック
StarTech.com
税込¥31,878〜
¥28,980〜
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495〜974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフ
StarTech.com
税込¥16,478〜
¥14,980〜
下に高さの低いインクジェットプリンタを設置し、上にノートパソコンを置いて省スペースを実施。幅がちょうどよかった。満足です。
台の下スペースがちょうどA4レターケースのサイズ。
書類スペースの上に小物スペースが出来るので、机上スペースの有効活用が出来ました。
値段の割にしっかりした作りだと思います。
一瞬であれば体重程度も耐えそうですが、当然踏み台としての用途には使えません。
食洗機台等には十分使えるなと思ってます。
用途外の使用、および耐荷重以上の重量での使用は大変危険です。食洗機は本体の重量だけでなく、食器や洗浄する液体の重さもございますので、使用のご再考をお願いいたします。
ノートパソコンを外部モニタで使うときにモニタの嵩上げに使っています。
モニタの位置上げると姿勢が改善するので、肩こり予防にいいです。
サイズ感がわからなかったので、当初は100キンで買った台使ってましたが(キッチンで使うもの?)剛性が足らず、歪んできたのとサイズ感がわかったので、こちらを購入しました。
小さめのキーボードなら、台の下にキーボード突っ込めるのでPC使わないときに机の上を広く使えます。
デスクの上にプリンタを置くにあたり、このスチーム棚の上に乗せることで、丸々その下のスペースを活用することができました。ちょうどよい高さで気に入っています
当初は木材で自作する予定でしたが…この価格なら買う方が安い。材料代にもならないかも?(笑)
目的はプリンターの下に用紙とインクを保管しておくためです!
組み立ても簡単でしっかりと強度もあると思います。精度も品質も価格から考えて充分以上だと思います。唯一の不満は…サイズがプリンターの足がギリギリ過ぎることかな?あと20mm幅が欲しい。