MST390HB 机上台 ハイタイプ スチール製 W390 モノタロウ 18675774

 

MST390HB 机上台 ハイタイプ スチール製 W390 モノタロウ 18675774 MST390HB 机上台 ハイタイプ スチール製 W390 モノタロウ 18675774

机上台 ハイタイプ スチール製 W390

(25件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18675774 品番MST390HB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

幅390mmタイプなので、ノートパソコンを置くのにぴったり!
スチール製のスッキリとしたデザイン!
高さ160mmあるので少し背の高い物も収納でき、デスク作業のスペース確保に最適です。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160 均等耐荷重(kg)15 用途モニターを乗せる机上台として 材質スチール 質量(kg)1.5 タイプハイ 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×145 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×250×160 総耐荷重(kg)15
取扱説明書:
注意
※お客様組立商品になります
※用途以外の使用は行わないでください
※ぐらつきが無いか確認し、定期的にネジを締め直してください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18675774 MST390HB 76126014 A-7331 机上台<W390・ハイタイプ> リヒトラブ 机上台<W390・ハイタイプ> リヒトラブ 1台 2,798 税込3,078 ナショナルブランドの同類品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18675774
2023-06-08
用途:
パソコン浮上台
教育・研究機関

下に高さの低いインクジェットプリンタを設置し、上にノートパソコンを置いて省スペースを実施。幅がちょうどよかった。満足です。

対象商品:
18675765
2023-02-15
用途:
机上のスペース確保に

台の下スペースがちょうどA4レターケースのサイズ。
書類スペースの上に小物スペースが出来るので、机上スペースの有効活用が出来ました。

対象商品:
18675774
2023-03-01
用途:
モニター台として
製造業

作りもしっかりしていて、大きさもちょうど良い。机の上がすっきりした。

対象商品:
18675774
2022-09-26
用途:
机上台
自動車・二輪車・自転車関連業

値段の割にしっかりした作りだと思います。
一瞬であれば体重程度も耐えそうですが、当然踏み台としての用途には使えません。
食洗機台等には十分使えるなと思ってます。

MonotaROからの回答

用途外の使用、および耐荷重以上の重量での使用は大変危険です。食洗機は本体の重量だけでなく、食器や洗浄する液体の重さもございますので、使用のご再考をお願いいたします。

対象商品:
18675765
2022-09-16
用途:
プリンタ台として使用
サービス業

組立が簡単なわりにはしっかりしています。プリンターの下にコピー用紙を置くスペースも作れたので大満足です。

対象商品:
18675774
2022-02-14
用途:
PCモニタの嵩上げに
その他業種

ノートパソコンを外部モニタで使うときにモニタの嵩上げに使っています。
モニタの位置上げると姿勢が改善するので、肩こり予防にいいです。
サイズ感がわからなかったので、当初は100キンで買った台使ってましたが(キッチンで使うもの?)剛性が足らず、歪んできたのとサイズ感がわかったので、こちらを購入しました。

小さめのキーボードなら、台の下にキーボード突っ込めるのでPC使わないときに机の上を広く使えます。

対象商品:
18675774
2022-03-01
用途:
デスク上にプリンタを置くために設置
株式会社オフィスファンダンゴ 様 (サービス業)

デスクの上にプリンタを置くにあたり、このスチーム棚の上に乗せることで、丸々その下のスペースを活用することができました。ちょうどよい高さで気に入っています

対象商品:
18675765
2021-11-20
用途:
プリンター台(パソコンデスク上)

当初は木材で自作する予定でしたが…この価格なら買う方が安い。材料代にもならないかも?(笑)
目的はプリンターの下に用紙とインクを保管しておくためです!
組み立ても簡単でしっかりと強度もあると思います。精度も品質も価格から考えて充分以上だと思います。唯一の不満は…サイズがプリンターの足がギリギリ過ぎることかな?あと20mm幅が欲しい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする