アッパー 70

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 003 アピールイエロー 注文コード18675925 品番003 アピールイエロー
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

下方向から捕食する習性のあるケンサキイカが捕まえやすい「ちょい浮き姿勢」を実現!ベイトライクな温度でイカにアピール「ウォームジャケット」:太陽や集魚灯の光を吸収して蓄熱する布を採用、ベイトフィッシュに近い温度でイカにアピール。
赤白のバリエーションカラー。黄色が濁り潮や減灯時でアピールし、紅白で抱かれないときに試したいカラー。

用途イカメタルは、ケンサキイカ、ヤリイカ、スルメイカなどをライトタックルで狙う釣り方です。鉛(なまり)で出来たスッテ単体もしくはそれにスッテやエギをプラスするだけのシンプルな道具立てが特徴です。電動リールを使用したイカ釣りでは、たくさんのスッテを効率よく使うための独特な手返しや、電動リールなどの重装備が必要なので、ベテランの釣りというイメージがありますが、イカメタルゲームではタックルや仕掛けもシンプル&ライトです。イカのアタリをダイレクトに捉えフッキングに持ち込む攻めのスタイルと、従来のイカ釣りにはない手返しの良さで、数を稼ぐゲーム性の高さが魅力的な釣りです。 仕様針立て数(本):5(2段針) 寸法(mm)70 003 アピールイエロー 針径(Φmm)0.5 ボディーカラーグロー
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする