商品レビューを投稿する内容量1個色004 ラッシュホワイト注文コード18675941品番004 ラッシュホワイト
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077販売価格(税別)
下方向から捕食する習性のあるケンサキイカが捕まえやすい「ちょい浮き姿勢」を実現!ベイトライクな温度でイカにアピール「ウォームジャケット」:太陽や集魚灯の光を吸収して蓄熱する布を採用、ベイトフィッシュに近い温度でイカにアピール。
紫とクリアケイムラのコンビ。澄潮で高活性のイカをコントラストで抱かせる。
用途イカメタルは、ケンサキイカ、ヤリイカ、スルメイカなどをライトタックルで狙う釣り方です。鉛(なまり)で出来たスッテ単体もしくはそれにスッテやエギをプラスするだけのシンプルな道具立てが特徴です。電動リールを使用したイカ釣りでは、たくさんのスッテを効率よく使うための独特な手返しや、電動リールなどの重装備が必要なので、ベテランの釣りというイメージがありますが、イカメタルゲームではタックルや仕掛けもシンプル&ライトです。イカのアタリをダイレクトに捉えフッキングに持ち込む攻めのスタイルと、従来のイカ釣りにはない手返しの良さで、数を稼ぐゲーム性の高さが魅力的な釣りです。仕様針立て数(本):5(2段針)寸法(mm)70色004 ラッシュホワイト針径(Φmm)0.5ボディーカラーケイムラ
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。