曜日別特売
084 カブキパンジー エギ王 SEARCH 2.5 ヤマリア(YAMASHITA) 18676650

084 カブキパンジー エギ王 SEARCH 2.5 ヤマリア(YAMASHITA) 18676650
084 カブキパンジー エギ王 SEARCH 2.5 ヤマリア(YAMASHITA) 18676650
084 カブキパンジー エギ王 SEARCH 2.5 ヤマリア(YAMASHITA) 18676650
084 カブキパンジー エギ王 SEARCH 2.5 ヤマリア(YAMASHITA) 18676650
084 カブキパンジー エギ王 SEARCH 2.5 ヤマリア(YAMASHITA) 18676650
084 カブキパンジー エギ王 SEARCH 2.5 ヤマリア(YAMASHITA) 18676650
084 カブキパンジー エギ王 SEARCH 2.5 ヤマリア(YAMASHITA) 18676650
084 カブキパンジー エギ王 SEARCH 2.5 ヤマリア(YAMASHITA) 18676650
084 カブキパンジー エギ王 SEARCH 2.5 ヤマリア(YAMASHITA) 18676650

エギ王 SEARCH 2.5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個084 カブキパンジー注文コード18676650品番084 カブキパンジー
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

<ストロボフィン>:背中のフィンは、強いヒラ打ちアクションを発生させます。このアクションにより光を反射させ、イカの視覚へ強力にアピールします。 <フラットサイド>:ボディ側面の広いフラット面は、ヒラ打ちアクションで受けた光を強力に反射させます。 <サーチラトル>:アオリイカが最も聴き取りやすいとさせる600Hz(ヘルツ)を中心としたラトル音を発生させます。 <ちょい速フォール>:ベーシックタイプよりフォール速度を少し速くしたことで、高活性なイカをテンポよく探ることができます。 <ネオブラ&490>:ケイムラの紫外線発光効率を格段に向上させた「ネオンブライト」と、イカが見やすい強力発光の490グローボディを採用。
ローライト時に光のアピールを補助する490グローボディ。背のパープルと赤のフラットサイドがシルエット効果を生む、ナイト時のハイアピールカラー。

用途ストロボフィンが生み出す平打ちアクションによる「光」、ラトルによる「音」を武器にしたハイアピールモデル。ボディーの広い側面でギラッと光を反射させてイカを誘います。また、生態研究に基づいた「イカが感知しやすいラトル音」で広範囲を効率よくサーチすることができます。全長(mm)針ヌキ:79084 カブキパンジー質量(g)12種類ラメ布サイズ(号)2.5ボディーカラー下地:490グロー/赤沈下スピード(m/s)約3.6
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする