<エギ王TRシンカー>:重さや色を自由にローテーションすることで、より効果的にイカにアピールしアタリを誘発する。簡単に脱着が可能で、効率よくティップランを楽しむことが出来る。大量のエギを持ち込む必要がなく、タックルもコンパクトに。安定スイム形状にもこだわった7g〜60gの8サイズ、各3色をラインナップ。 <安定性+多様性>:エギ王TRシンカーは、市販されているほとんどのエギの形状に装着出来る多様性も魅力。そのため2箇所のスリットが入っていて、キャスティングで使用する通常のエギのアイの位置でもスナップを通すことが出来る。自分の実績エギも船上へと連れ出して欲しい。 <エギ王TRシンカーの使い分け>:エギの重さ、シンカーを選ぶためには2つのルール。1「水深x1g」が基本、2ラインの角度が45度になる重さを選ぶ(*詳しくは画像にて確認ください)
晴天、澄潮に効果的なフラッシングカラー。ブルーは潮色と同化し、シルエットを小さく見せる効果がある。