用途「元祖ソルト用ポッパー」、強風などの外的影響を受けにくいニュートラルな砲弾型ボディが、安定した飛距離と癖のない操作感を生み出す「ポップクイーン」。独自のカップ形状が生み出す細かい泡は、高い集魚能力とスレ難さを兼ね備えている。更に、泡を発生させるだけのポッパーとは違い、ペンシル的な操作も可能。これにより、ソルトルアーフィッシングに求められるオーソドックスなアクションはもちろん、ロッドのティップを活かした操作では、アクション後のスライドにより横方向への大きな動きで青物のバイトを誘発できる。
全長(mm)105
色005 透けウルメ
質量(g)25
タイプフローティング
リング寸法ファイターズリングダエン6(#)
フック(#)太軸2
深さ(cm)潜行水深:0