ポップクイーン F130

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 037 シルエットピンク 注文コード18677307 品番037 シルエットピンク
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

<カラー>:プラスチック素材だから再現できる透過性と、Maria最新技術による新提案カラー <ダエンリング>:掛けた魚はもう逃さない!高強度&変形し難いハーキュリー製の楕円形状リング <太軸フック>:安心強度の太軸フック標準装備
水面を見上げる青物にとってルアーシルエットがくっきり見えるブラックと、アングラーからも見やすいピンクの視認性を持つ「シルエット」カラーは、光量が少なく暗い時間帯での操作や曇天ローライト時に効果的。

用途「元祖ソルト用ポッパー」、強風などの外的影響を受けにくいニュートラルな砲弾型ボディが、安定した飛距離と癖のない操作感を生み出す「ポップクイーン」。独自のカップ形状が生み出す細かい泡は、高い集魚能力とスレ難さを兼ね備えている。更に、泡を発生させるだけのポッパーとは違い、ペンシル的な操作も可能。これにより、ソルトルアーフィッシングに求められるオーソドックスなアクションはもちろん、ロッドのティップを活かした操作では、アクション後のスライドにより横方向への大きな動きで青物のバイトを誘発できる。 全長(mm)130 037 シルエットピンク 質量(g)37 タイプフローティング リング寸法ファイターズリングダエン6(#) フック(#)太軸1 深さ(cm)潜行水深:0
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする