ポップクイーン F160

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 004 ケイムラスリットグロー 注文コード18677350 品番004 ケイムラスリットグロー
参考基準価格(税別)¥2,890 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

<泡音>:離れたターゲットに存在を知らせる300〜1000Hzの泡音(ポップ音) <飛び>:砲弾ボディによるクラス最高の遠投力(平均85m) <操作。:ダイビングペンシルがエラーしやすい荒天下&高足場でも操作できる
デザインホロ技術によるケイムラ+フィッシングによる新感覚アピールに加え、ベリー部にはグローを採用した強アピールカラー!

用途青物の本能を刺激する泡音(ポップ音)!ソルト用ポッパーのパイオニア。 全長(mm)160 004 ケイムラスリットグロー 質量(g)65 タイプフローティング リング寸法ファイターズリングダエン7(#) フック(#)太軸2/0 深さ(cm)潜行水深:0
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする