ラピード F130

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18677411 品番036 シルエットホワイト
参考基準価格(税別)¥2,570 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

<操作する愉しさを体感できるペンシルベイト>ラピードは変幻自在なアクションが可能なペンシル。ロッドを大きく手前に引いて水面直下を泳がせるロングジャークでは、ベイトフィッシュのような生物的波紋を伴いながらアクションし、ジャーク幅を短くしてハイテンポで操作しても、水面を飛び出すことなく軽快にアクションできる。連続トゥイッチでは小型ペンシルのようなハイレスポンスで逃げ惑うベイトフィッシュを演出。シルエットがスリムで、ローリングをともなう控えめなアクションなので、スレた魚や活性の低い魚にも口を使わせることができる。
光量が少なく薄暗い朝マヅメの時間帯や曇天ローライト時に、青物への視覚アピールは勿論、アングラーから見てルアーの位置が分かり易いホワイトの高い視認性を持つ「シルエット」カラーは、ルアーのアクション操作向上と、バイト後のフッキング率UPに貢献する。

用途シーバスタックルでも使える、ライトショアプラッギング対応モデル 全長(mm)130 036 シルエットホワイト 質量(g)30 タイプフローティング リング寸法(#)6 フック(#)太軸1
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする