餌木ドロッパー 2.5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 金アジ 注文コード18677429 品番金アジ
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

*<細身形状>:ツツイカが抱きやすいスリム形状のエギフォルム *<カラーラインナップ>:伝統的なスッテカラーとベイトフィッシュライクなナチュラルカラーのラインナップ。減灯時にシルエットがしっかり出やすいアピールカラー。紫外線発光のネオンブライトカラー、490グロー、テープカラーで様々な状況に対応 *<2.5号サイズ>:オモリグでも多用される大型ケンサキイカ対応の2.5号。低活性のイカから高活性のイカまで対応可能なカラーラインナップ *<スイッチベリー>:ベリー部分に490グローを配置し、ケンサキイカの捕食スイッチをオン!ベリー部分に490グローを配置。シャクり上げていくエギに対して下方向から追尾するイカを誘う。
キングオブベイトカラー。中層から表層を遊泳し、金ボディの煌めきとアジのイミテーションでイカを誘惑。

用途オモリグ対応のケンサキイカ用ドロッパー!イカが捕食しているベイトをリアルに再現したカラー登場 金アジ サイズ(号)2.5 針規格2段針 針径(Φmm)Φ6 ボディーカラー下地:金
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする