メイン画像

KIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 18677596 品番 KIV1.25-GY10MY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途家庭用100Vのアース線として使用 黄/緑 長さ(m)10 定格電圧(V)600 許容電流(A)19 メーカーKHD サイズ(mm2)1.25

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする