メイン画像
KHD
KHDの 電線/ケーブル
KHDの 汎用ケーブル
KHDの KIV
KIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(5m)
注文コード
18677605
品番
KIV1.25-GY5MY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥878
販売価格(税別)
¥
798
バスケットに入れる
用途
家庭用100Vのアース線として使用
色
黄/緑
長さ(m)
5
定格電圧(V)
600
許容電流(A)
19
メーカー
KHD
サイズ(mm
2
)
1.25
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
全国
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
沖縄地方
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表