Ebisu Diamond
Ebisu Diamondの 水平器・水準器・墨出器
Ebisu Diamondの 水準器/水平器
Ebisu Diamondの 水準器/水平器その他関連用品
スコープレベル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:アクリル樹脂
注文コード
18677621
品番
ED-SP
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
様々な用途に手軽に使える、角度目盛付の丸型レベル。
用途
DIYやゴルフ、カメラ撮影などの測定に。
仕様
水平、0〜2°測定可能
材質
本体:アクリル樹脂
色
気泡管:グリーン
測定範囲
前後左右
質量(g)
7
タイプ
丸型レベル
精度
±0.2°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
色(本体)
クリア
サイズ(mm)
30×11×30
直径(mm)
30