Ebisu Diamond
Ebisu Diamondの 水平器・水準器・墨出器
Ebisu Diamondの 水準器/水平器
Ebisu Diamondの 水準器/水平器その他関連用品
丸型気泡管Φ30
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18677639
品番
R30
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
機械、機器への取り付けに最適。
用途
水平測定に。
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)●気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
色
気泡管:グリーン
測定範囲
前後左右
質量(g)
7
タイプ
丸型気泡管・機器取付用
感度
0.50mm/m=0.0286°
色(本体)
クリア
サイズ(mm)
30×11×30
直径(mm)
30