Ebisu Diamond
Ebisu Diamondの 水平器・水準器・墨出器
Ebisu Diamondの 水準器/水平器
Ebisu Diamondの 水準器/水平器その他関連用品
丸型気泡管Φ30
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18677657
品番
R30T
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
機械、機器への取り付けに最適。
ホルダー付でねじ止めできる。
用途
水平測定に。
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)●気泡管:アクリル樹脂(PMMA)●ホルダー:アルミ合金
色
気泡管:グリーン
測定範囲
前後左右
高さ(mm)
14
質量(g)
19
タイプ
丸型気泡管・取付タイプ
径(Φmm)
たち壁:33
感度
0.50mm/m=0.0286°
色(本体)
ブラック
外径(mm)
47
穴径(mm)
3
径(mm)
穴ピッチ円:40
気泡管径(mm)
30