曜日別特売
cx14-wani-1.5m-kiv ワニ口クリップ付きKIV線ケーブル ONE GAIN(ワンゲイン) 18677761

※サンプル画像

ワニ口クリップ付きKIV線ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セットケーブル長(m)1.5注文コード18677761品番cx14-wani-1.5m-kiv
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高性能充電器CXシリーズ専用ケーブル

用途
太さ14SQのKIVケーブル赤黒各1本(長さ選択可能)ずつに、
丸型圧着端子R14-6とワニ口クリップを
片側ずつに圧着加工した、
CXとバッテリーを接続するためのケーブルです。
材質【ワニ口】ステンレス鋼長さ(mm)【ワニ口】108ケーブル長(m)1.5表面処理【ワニ口】銅メッキ耐熱温度(℃)105電線許容電流(A)100芯線直径(Φmm)5.64RoHS指令(10物質対応)対応電線断面積(mm2)14耐電圧(V)600以下ケーブルサイズ(SQ)14
注意
※注意
※1.CX充電器をON状態でバッテリーケーブルの接続や切り離しを行わないでください。
※ 故障の原因、バッテリーの早期劣化につながります。
※2.ケーブルの接続は、バッテリーへの接続を最後にしてください。
※ バッテリーケーブルの接続は、+赤ケーブルを先につなぎ、その後にー黒ケーブルをつないでください。
※ 反対に、バッテリーからケーブルを外す場合は、ー黒が先、+赤が後になります。
※3.各機器へのケーブル接続は、電源OFFを確認、+/-の極性間違いのないようにお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする